Micrometru de exterior pentru canale 25-50 mm

Cod articol: 421900 25-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,00 € /buc.
  • 30,45 € /buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 8 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Lăţime lame de măsurare 0,75 mm
Lungime lame de măsurare 6,5 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421900 25-50
EAN / GTIN 4045197203960

Descriere

Execuţie:

Cu tijă fixă (non-rotativă) şi lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare şi nicovală din oţel călit; vernier şi părţile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb