Třmenový mikrometr na měření drážek, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 421900 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 485,00 CZK / ks
  • 810,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí vřeteno průměr 8 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
S nastavovací měrkou ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Šířka měřicích břitů 0,75 mm
Délka měřicích břitů 6,5 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí podložky
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Norma výrobní norma
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421900 25-50
EAN / GTIN 4045197203960
Číslo výrobce 421900 25-50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vtřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty