{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 3611 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
| Mérési eltérés E MPE | ±4 µm | |
| Mérőfelületek párhuzamossága | 4 µm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
| Cikkszám | 421660 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368689531 | |
| Gyártó száma | 323-250-30 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |