Micrometru de exterior mare 100 de diviziuni 200-300 mm

Cod articol: 420770 200-300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 198,00 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 200 mm - 300 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/100 mm
⌀ pivot 8 mm
Cursă de măsurare a tijei 25 mm
⌀ tamburului micrometric 25 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de palpatoare 4
Număr de etaloane de reglare 4
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420770 200-300
EAN / GTIN 4045197203922

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Tambur mare de măsurare cu diviziuni de 1/100 şi limitator de forţă. Potcoavă din aliaj uşor, emailat cu vopsea „lovitură de ciocan”.