Suuri kaarimikrometri 100-jako 200-300 mm

Tuote nro.: 420770 200-300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 227,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 200 mm - 300 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/100 mm
Karan ⌀ 8 mm
Karan mittausalue 25 mm
Mittarummun ⌀ 25 mm
mittaustekniikka analoginen
Mittauskärkien määrä 4
Säätömittojen määrä 4
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420770 200-300
EAN / GTIN 4045197203922

Kuvaus

Malli:

Karkaistu, hiottu mittauskara. Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat. Lukitus kiinnitysvivulla. Suuri mittarumpu, 100-osainen jako ja tuntoräikkä. Kevytrakenteinen, vasaralakattu mittauskaari.