{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, maro | Brun nuc | |
| Culoarea | Maro | |
| Dimensiune interioară l | 280 mm | |
| Dimensiune interioară H | 180 mm | |
| Adâncime internă | 35 mm | |
| Recomandat pentru | şubler | |
| Număr | 3 | |
| Material inserție | Spumă | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Tip produs | Husă | |
| Echipament | Mâner | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Dimensiune exterioară l | 296 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 196 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 41 mm | |
| Material | lemn |
| Cod articol | 419200 3D | |
| EAN / GTIN | 2050001708205 | |
| Număr producător | 419200 3D | |
| Producător/responsabil | Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Deutschland, www.dreher-gmbh.com |