Holzetui für Messzeugsatz, Anzahl Aussparungen: 3D

Artikel-Nr.: 419200 3D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aussparungen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aussparungen 3
Material Holz
Produktart Etui

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 419200 3D
EAN / GTIN 2050001708205
Herstellernummer 419200 3D
Hersteller/verantwortliche Person Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Beschreibung

Ausführung:

Leere Holzetuis mit Schaumstoffeinlage.
Innenmaß: 280 × 180 × 35 mm,

Außenmaß: 296 × 196 (+5 mm Beschlag) × 41 mm

Passend für:

1 Messschieber Gr. 150 mm. 1 Digitale Bügelmessschraube Gr. 0−25 mm. 1 Tiefenmessbrücke.