Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date 300 mm

Cod articol: 418702 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,25 € /buc.
  • 22,70 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,04 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 150 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×4 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418702 300
EAN / GTIN 4059192003456
Număr producător 4126701

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD digital, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.
Sistem de măsurare modern, eficient energetic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanţei cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5 mm, 5 mm lungime.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.
Cablu de date Cod 498940.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb