Inserție Attaché; dimensiuni: aprox. 290x260 mm

Cod articol.: 41834
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 41834
EAN / GTIN 4003866418343
Număr producător 41834
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Asamblare simplă.
  • Echipat cu autocolant.
  • Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

  • Dimensiuni 290 mm × 260 mm × 40 mm
  • Lățime 260 mm
  • Greutate 0,4 kg
  • Lungime 290 mm
  • Potrivit de la lungimea de 550 mm
  • Potrivit pentru majoritatea lăzilor ZARGES