Kit de modernizare clip-step pentru Scară 8 trepte

Cod articol.: 41823
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 41823
EAN / GTIN 4031405418233
Număr producător 041823
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Satisfaceți cerințele sporite privind siguranța la locul de muncă și asigurați o rezistență optimizată la alunecare, pedalare sigură și poziție confortabilă pe scara noastră în trepte
  • Suportul pentru trepte din plastic ondulat este fixat pe treaptă pe întreaga suprafață și precis pentru a se potrivi. Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri, fără a deteriora scara
  • Suportul pentru treapta cu clemă este aplicat pe trepte care pot fi parcurse pe ambele părți până la treapta maximă pe care se poate merge conform din EN 131 și, prin urmare, funcționează ca un control optic pentru utilizarea corectă a scării
  • Disponibil ca accesorii individual pentru 11,00 Euro fara TVA/bucata (pret recomandat de vanzare cu amanuntul) pentru scara dumneavoastra

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 5
  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 368 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 8
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm