Con, P=32-24 GG/1″ 40Z-f 44FZ-f UST cu calibrare

Cod articol.: 4173516KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Kegel, P=32-24 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST mit Kalibrierung
Tip produs Inserție micrometru
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 15,5 mm
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4173516KAL
EAN / GTIN 4059192007171
Număr producător 4173516KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Inserție de filetare, conic, UST 60°, pas 32 - 24 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm