40 set de micrometre EWR-L de 0-100 mm cu interfață de date cu calibrare

Cod articol: 4157400KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 4157400KAL
EAN / GTIN 4059192066109
Număr producător 4157400KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Micrometre digitale Micromar 40 EWR-L
interval de măsurare 0 - 100 mm
  • Evitarea deteriorării piesei de prelucrat: Axul nerotativ are un contact, care previne zgârieturile, de exemplu datorită măcinării reziduurilor de praf pe suprafețe sensibile și prelucrate fin.
  • Ideal pentru măsurarea foliilor metalice subțiri fără a le răsuci și îndoi.
  • Măsurarea flancului filetului utilizând fire de măsurare a filetului: Axul care nu se rotește înseamnă că ambele suporturi de sârmă de măsurare rămân întotdeauna în poziția de cuplare unul cu celălalt.
Interfaţă de date: MarConnect (bidirecțional), USB, protecție IP Digimatic: IP 65
valoare numerică standard din fabrică
mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Setați dimensiunea (de la intervalul de măsurare 25-50 mm), bateria, raportul de testare, instrucțiunile de operare, carcasa