Şubler digital cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 415611 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,10 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (LR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,04 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Diametru accesoriu de măsurare interior 10 mm
Lungimea ciocului 90 mm
Cioc măsurare Da
Tijă adâncime existentă Da
Tehnică de măsurare Digital
Citire comutabilă Da
Standard ISO 13385
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 415611 300
EAN / GTIN 4045197301444
Număr producător 415611 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Citire directă şi clară pe afişajul digital mare. Cu carcasă metalică robustă.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. LR44.