{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Rozsah měření max. | 300 mm | |
| Délka zobáku L | 90 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 10 mm | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (LR44) | |
| Označení výrobce | Digitaler Messschieber mit Messspitzen | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Odchylka měření E MPE | 0,04 mm | |
| Odečet | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Měřicí hroty | ano | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 415611 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197301444 | |
| Číslo výrobce | 415611 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |