{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Messbereich max. | 3 000 mm | |
| Fehlergrenze | 0,2 mm | |
| Schnabellänge L | 175 mm | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Gewicht | 3 200 g | |
| Norm | Werksnorm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | Ultra Light | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| gehärtet | nein | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 20 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 415542 3000 | |
| EAN / GTIN | 7640125712841 | |
| Herstellernummer | 811.1530 M |