Şubler digital pentru atelier IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 800mm

Cod articol.: 415365 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 68,60 € /buc.
  • 63,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 800 mm
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Lungimea ciocului L 150 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 10 mm
Interfaţă Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă da
Standard normă de fabricație
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare da
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţime cifre afişaj LCD 14 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415365 800
EAN / GTIN 2050001949653
Număr producător DIGI PLUTO BD 800
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălţimea cifrelor 8 mm, resp. 14 mm (începând de la Ref. 500 mm). Cu funcţie Preset (ajustare iniţială). Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2.