Skaitmeninis dirbtuvių slankmatis IP67 su vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 800mm

Prekės Nr.: 415365 800
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 63,00 € /vnt.
  • 68,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
IP apsaugos klasė IP67
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Leistina paklaida 0,04 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 800 mm
Vidinis matavimo įtaiso skersmuo 10 mm
Antgalių ilgis 150 mm
Matavimo antgaliai taip
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma plokščios formos
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 14 mm
Sąsaja USB sąsaja
Standartas gamykliniai standartai
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415365 800
EAN / GTIN 2050001949653
Gamintojo numeris DIGI PLUTO BD 800
Gamintojas / atsakingas asmuo NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Aprašymas

Modelis:

Labai didelis, ryškus LCD ekranas. Skaitmenų aukštis 8 mm arba 14 mm (nuo dydžio 500 mm). Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498948 dyd. USB2.