Cutie de lemn, pentru dimensiunea şublerului: 300mm

Cod articol.: 415330 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiunea şublerului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea maro
Dimensiune interioară l 175 mm
Dimensiune interioară H 20 mm
Adâncime internă 435 mm
recomandat pentru şubler
Material inserție Spumă
Număr de închizători 2
Tip produs Husă
Echipament Câmpuri de inscripţionare
Închidere Blocare cu tensiune
Material lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 415330 300
EAN / GTIN 4029713200039
Număr producător 0003222
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

Etui din lemn pentru şubler cu interior neted din spumă.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.