Dřevěné pouzdro, Pro rozměr posuvného měřítka: 300mm

Artiklové číslo: 415330 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozměr posuvného měřítka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Hnědá
Vnitřní rozměr šířka 175 mm
Vnitřní rozměr výška 20 mm
Vnitřní rozměr hloubka 435 mm
Vhodné pro posuvné měřítko
Materiál vložka Pěna
Počet uzávěrů 2
Druh produktu Pouzdro
Materiál dřevo
Vybavení Popisovací pole
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415330 300
EAN / GTIN 4029713200039
Číslo výrobce 0003222
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

Dřevěná pouzdra pro posuvná měřítka s hladkou pěnovou vložkou.

Poznámka:

Další rozměry je možno dodat na poptávku.