Tăietor de cablu cupru / aluminiu 32mm

Cod articol.: 413A.32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs foarfecă
Lungime 255 mm
Lăţime 58 mm
Greutate 0,385 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 413A.32
EAN / GTIN 3148511754887
Număr producător 413A.32
L-Număr L60130 2350
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sistem cu clichet
  • margine de tăiere pentru tăierea cablurilor cu diametru mare cu puțin efort
  • Practic în spații de instalare înguste
  • Învelișuri antiderapante cu protecție pentru mâini
  • Capacitate de tăiere: 32 - 52 mm

Caracteristică:

  • B [mm]: 58
  • C [mm]: 34
  • d max. [mm]: 32
  • E [mm]: 7.8
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65
  • [g]: 385