Rezalnik kablov bakra / aluminija 32mm

Št. art.: 413A.32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka škarje
Dolžina 255 mm
Širina 58 mm
Masa 0,385 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 413A.32
EAN/GTIN 3148511754887
Številka proizvajalca 413A.32
L-število L60130 2350
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Sistem z zaskočnim/rezalnim robom za rezanje kablov velikega premera z malo truda
  • Praktično v tesnih prostorih za namestitev
  • Nedrseči pokrovi z zaščito rok
  • Zmogljivost rezanja: 32-52 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 58
  • C [mm]: 34
  • d max. [mm]: 32
  • E [mm]: 7,8
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65
  • [g]: 385