Hook-on stepladder 12 trepte

Cod articol.: 41312
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea montantului 25 mm
Traversă da
Ghidare traversă Paralel
Lăţime liberă 370 mm
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 12
Lățimea treptei 370 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,3 m
Recomandat pentru înălţimea raftului 2,99 m
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 2,99 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Cursă maximă 1,09 m
Înclinație 70 grade
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 3,19 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 41312
EAN / GTIN 4031405413122
Număr producător 041312
L-Număr L90110 44
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de rack din aluminiu în trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Cârlige de montare stabile Ø 35 mm la capătul superior pentru un suport sigur
  • Cârlig de parcare Ø 35 mm pentru depozitare cu economie de spațiu atunci când nu este utilizat
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de rafturi sunt fabricate în lungimile standard specificate și individual pentru a măsura. În acest scop, vă rugăm să specificați înălțimea exactă de montare verticală în fiecare caz – prețul va fi taxat pentru următoarea scară superioară, precum și o taxă de modificare de 55,00 Euro RRP fără TVA. Scările de rafturi personalizate sunt excluse de la schimb

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4300 mm
  • Deasupra capului: 1090 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 3190 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime de montare verticală: 2990 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 12 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 370 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da