Tăietor de cablu cupru / aluminiu 52mm

Cod articol.: 413.52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 413.52
EAN / GTIN 3148511754924
Număr producător 413.52
L-Număr L60130 3688
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sistem cu clichet
  • margine de tăiere pentru tăierea cablurilor cu diametru mare cu puțin efort
  • Practic în spații de instalare înguste
  • Învelișuri antiderapante cu protecție pentru mâini
  • Capacitate de tăiere: 32 - 52 mm

Caracteristică:

  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 53
  • d max. [mm]: 52
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 800