Rezalnik kablov bakra / aluminija 52mm

Št. art.: 413.52
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 413.52
EAN/GTIN 3148511754924
Številka proizvajalca 413.52
L-število L60130 3688
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Sistem z zaskočnim/rezalnim robom za rezanje kablov velikega premera z malo truda
  • Praktično v tesnih prostorih za namestitev
  • Nedrseči pokrovi z zaščito rok
  • Zmogljivost rezanja: 32-52 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 53
  • d max. [mm]: 52
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 800