{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
| Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
| Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 412738 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002480 | |
| Număr producător | 4103402 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |