{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | ISO 13385 | |
| Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Lukema | 0,0005 tuuma | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
| Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
| Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
| Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| Leukapituus | 40 mm | |
| Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
| LCD-näytön merkkikorkeus | 11 mm | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| Käyttöaika | n. 3 vuotta | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Raaka-aine | INOX | |
| kaikki osat | Karkaistu | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
| Tuotekoodi | 412738 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002480 | |
| Valmistajan numero | 4103402 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |