{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 10 buc. | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Durată de funcţionare | 15.000 h | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm; 0,02 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,02 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Da | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Diametru măsurător adâncime | 3,7 mm | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Decuplare automată | Da | |
| Citire comutabilă | nein | |
| Durată de funcţionare | 15.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Lățime măsurător adâncime | 1,4 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 412629 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263132813 |