Şubler digital IP67 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412628 150
Reducere
247,86 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,4
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,4
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 15000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412628 150
EAN / GTIN 4946368693941
Număr producător 500-716-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Şubler electronic cu sistem electronic Absolut şi ecran mare, uşor de citit. Rezistent la apă, ulei şi praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcţiona continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul porneşte automat când este manevrat şi se opreşte automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de conectare (cu filet) Cod 497085.