Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom 150 mm

Št. art.: 412628 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,4
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Avtomatski izklop Da
Čas delovanja 15.000 h
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412628 150
EAN/GTIN 4946368693941
Številka proizvajalca 500-716-20

Opis

Izvedba:

Elektronsko pomično merilo z elektroniko Absolute in velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom. Neobčutljivo na vodo, olje in prah. Majhna porabe energije omogoča 18000 ur neprekinjene uporabe z eno baterijo (vel. 300: 5000 ur). Naprava se pri upravljanju samodejno vklopi, ko je ne uporabljate, pa se po pribl. 20 minutah samodejno izklopi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Priključni kabel (vijačna pritrditev) art. 497085.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli