Secțiunea scării din aluminiu anodizat

Cod articol.: 41241
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 41241
EAN / GTIN 4003866412419
Număr producător 41241
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Distanța dintre trepte: 280 mm.
  • Dimensiuni ale montantului: 60 x 25 mm.
  • Dimensiuni ale treptei pătrate 30 x 30 mm.
  • Inclus în livrare: două conectori de scări din plastic pentru fiecare scară (nr. de comandă 43239).

Caracteristică:

  • Greutate 6,2 kg
  • Lungimea scării 2,8 m
  • Material aluminiu, anodizat
  • Număr de trepte 10