• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Ladderdeel aluminium geanodiseerd

Artikelnummer: 41241
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41241
EAN/GTIN 4003866412419
Nummer fabrikant 41241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afstand tussen sporten: 280 mm.
  • Kokermaat: 60 x 25 mm.
  • Maten van de vierkante sporten: 30 mm x 30 mm.
  • Bij de levering zijn per ladder twee ladderkoppelstukken van kunststof (bnr. 43239) inbegrepen.

Kenmerk:

  • Aantal treden 10
  • Gewicht 6.2 kg
  • Ladderlengte 2.8 m
  • Materiaal Aluminium, geanodiseerd