{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Lungimea ciocului L | 50 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,05 mm | |
| Tijă adâncime forma | plat | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | călit | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Cioc măsurare | da | |
| Lungime vârfuri în cruce | 20,5 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Diametru măsurător adâncime | 3,7 mm | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
| Execuţie părţi citire | Cromat mat | |
| Scală cromată | da | |
| Greutate | 180 g | |
| Lățime măsurător adâncime | 1,4 mm | |
| Gradaţie | 1/128 inch | |
| Gradaţie | 1/20 mm | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 412101 200 | |
| EAN / GTIN | 4946368110189 | |
| Număr producător | 530-114 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |