18 ESA Şubler digital 1000 mm construcție ușoară cu calibrare Dakks

Cod articol: 4112623DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.000 mm
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4112623DKS
EAN / GTIN 4059192002893
Număr producător 4112623DKS
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Calibru digital de atelier MarCal 18 ESA Domeniu de măsurare: 0 - 1000 mm
  • Incrementul în cifre mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Interfață de date: niciuna
  • Clasa de protecție IP: niciuna
Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, geantă.