Cărucior de mână

Cod articol.: 4109V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Număr de roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 400 mm
Lățime roată/rolă 80 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior manual pentru paleți
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 400
Lăţime totală Bg 832 mm
Adâncime totală Tg 1.826 mm
Înălţimea totală Hg 801 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 4109V
EAN / GTIN 4017976741093
Număr producător 4109V
L-Număr L90080 1280
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de mână fabricat din oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Bara de tracțiune poate fi înșurubată, zona de încărcare este realizată din placaj impermeabil. Cu 4 pereți din placaj impermeabil, cu o înălțime de 180/250 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1145
  • Lățimea zonei utile (mm): 545
  • Lungime totală (mm): 1826
  • Lățimea totală (mm): 832
  • Înălțime totală (mm): 801
  • Anvelope: Cauciuc solid
  • Dimensiunea roților (mm): 400 x 80