{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 400 mm | |
| Largeur roue/roulette | 80 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | char à bras | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 400 | |
| Largeur totale Bg | 832 mm | |
| Profondeur totale Tg | 1 826 mm | |
| Hauteur totale Hg | 801 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 4109V | |
| EAN / GTIN | 4017976741093 | |
| Réf. fabricant | 4109V | |
| Article hors catalogue | L90080 1280 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |