Messschieber mit Momentklemmung, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 410255 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Inhalt Einzelteil
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,05 mm
Tiefenmaß-Form eckig
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Serie MarCal
Herstellerbezeichnung Messschieber mit Skalenanzeige MarCal 16 DN
Verpackung Etui; Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung keine Energieversorgung
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Messbereich min. 0 mm
Messspitzen ja
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Durchmesser 3,7 mm
Feststellung Momentklemmung
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Teilung Nonius mm/Inch ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Tiefenmaß-Breite 1,3
Teilung 1/128 Zoll
Teilung 1/20 mm
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410255 150
EAN / GTIN 4059192001575
Herstellernummer 4100600
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Messflächen feingeläppt.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MarCal" Alle ansehen