Jachetă pentru femei Multinorm galben/bleumarin XXL

Cod articol: 409115143389XXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 409115143389XXL
EAN / GTIN 7330509843024
Număr producător 409115143389XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu capse de presare

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Benzi reflectorizante rezistente la flăcări cusute cu cusături duble

Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns cu un singur sens

Detalii
Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete de certificare externă

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă

Descriere:

  • Jachetă mulineta cu croială pentru femei, confecționată din material rezistent și concepută pentru a fi vizibilă din toate părțile
  • Mai scurtă în partea din față pentru libertate maximă de mișcare și un tiv extins la spate pentru protecție
  • Jacheta are buzunare în piept pe ambele părți, și dispune de detalii inteligente, cum ar fi un buzunar interior cu buzunar interior pentru telefon și țesătură de culoare închisă pe zonele expuse la murdărie
  • Testată pentru Spălare industrială
  • Protejează împotriva stropilor de substanțe chimice lichide
  • Certificată conform EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi