Jachetă Multinorm Inherent XS

Cod articol: 408915123389XS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 408915123389XS
EAN / GTIN 7330509625965
Număr producător 408915123389XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar acoperit
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Guler înalt cu fermoar
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externe


Închidere frontală

Fermoar robust ascuns cu fermoar din plastic unidirecțional, Închidere frontală cu Nasturi de apăsare ascunse din plastic

Reflex
Benzi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble, Reflectoare pe umeri

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jacheta este confecționată din țesătură inerent ignifugată, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
  • O jachetă de ultimă generație cu un raport rezistență/grăsime excepțional
  • Are soluții inteligente de buzunare, cum ar fi buzunarele duble de la piept cu fermoar ascuns
  • Mâneci pre-curbate, spate mai lung și tiv reglabil pentru o bună potrivire
  • Tesatura Ripstop oferă o durabilitate anti-rip de primă clasă
  • Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Clasa 2, M-> Clasa 3, EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clasa 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Testat pentru a îndeplini cerințele EN ISO 15797 pentru spălare industrială
  • Atinge clasa 3 conform standardului EN ISO 20471 atunci când este combinat cu pantalonii 1488, 1489, 1588, 1589 și pantalonii cu bretele 2889

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi