Jacheta Multinorm Shell XXXL

Cod articol: 408815323389XXXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 408815323389XXXL
EAN / GTIN 7330509783900
Număr producător 408815323389XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
59% viscoză, 40% modacrilic, 1% antistatic, laminat, impermeabil 16000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 12, 6, 250 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge, Se atașează la inelul D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Remarcabil, ajustabilă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Clipici din plastic, Nasturi ascunse
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externe

Buzunare
Buzunare laterale cu căptușeală din fleece, Buzunare laterale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu inel D
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față, Buzunar interior


Finisaj

Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon
Terminal mâneci reglabil cu velcro

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Țesătură exterioară respingătoare de apă și murdărie, Material respirabil și rezistent la vânt, Fără metale


Reflex

Filtre reflectorizante imprimate, Bandă reflectorizantă rezistentă la flacără cu lățimea de 50 mm



Închidere frontală

Închidere frontală cu Nasturi ascunse din plastic, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții




Foaie de căptușeală

Foaie de căptușeală

Foaie de căptușeală

Descriere:

  • Jachetă subțire și foarte flexibilă, al cărei material este în mod inerent ignifugat
  • Această jachetă de protecție împotriva vântului și a apei, fără poliester și metal, este un produs foarte căutat, care devine acum primul produs Blåkläder în acest gen, și vine cu simțul nostru tangibil al calității
  • Jacheta este echipată cu reflectoare de transfer moi și conforme, are o bună respirabilitate și zone întunecate în zonele expuse
  • Jacheta este echipată cu bucle pe piept pentru atașarea detectoarelor de gaz și a contoarelor de oxigen
  • Capota ușor mai înaltă și reglabilă poate fi adaptată pentru a avea o cască dedesubt
  • Certificată conform EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Standard:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi