Ladă din aluminiu K470 Plus OT; IM:550x350x220mm

Cod articol.: 40501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 42 l
Dimensiune exterioară L L 600 mm
Dimensiune exterioară l B 400 mm
Dimensiune exterioară H H 250 mm
Dimensiune interioară L L1 550 mm
Dimensiune interioară l B1 350 mm
Dimensiune interioară H H1 220 mm
Greutate 4 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac da
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40501
EAN / GTIN 4003866405015
Număr producător 40501
L-Număr L90010 1384
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Partea superioară.
  • Se poate utiliza numai împreună cu partea inferioară.
  • Sistem de transport din două părți, format din partea superioară și partea inferioară.
  • Combinabil în mod flexibil datorită celor două dimensiuni de bază, care pot fi combinate cu părți superioare de înălțimi diferite.
  • Acces simplu și ergonomic la conținut prin capac sau prin îndepărtarea părții superioare. Astfel, mișcarea de ridicare este redusă și se permite funcționarea aparatelor din cutie.
  • Stivuibil cu seria K 470.
  • Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire din aluminiu turnat.
  • Îmbinări profilate complet sudate.
  • închizători cu clapetă: Securizare posibilă prin încuietoare cu cheie, plombe, arc de siguranță sau lacăt (grosime max. a arcului 6 mm).
  • Dimensiunea liberă a trecerii este ccca. 30 mm mai mică decât dimensiunea interioară (lungime și lățime). Mărimi speciale disponibile la cerere.
  • Mânere de confort ZARGES pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
  • Sistem de închidere confortabil ZARGES pentru o utilizare ergonomică și o durată de viață extrem de lungă.

Caracteristică:

  • Greutate 4 kg
  • Lățime interioară 350 mm
  • Înălțime interioară 220 mm
  • Lungime interioară 550 mm
  • Material aluminiu
  • Volum 42 l
  • Lățime exterioară 400 mm
  • Înălțime exterioară 250 mm
  • Lungime exterioară 600 mm