Centură cu elastic nemetalică L/XL

Cod articol: 404700009900L/XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime unisex XL
Culoarea schwarz
Tip produs Curea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 404700009900L/XL
EAN / GTIN 7330509620670
Număr producător 404700009900L/XL
L-Număr L00980 2919

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
90% poliester, 10% elastan

Accesorii
Lungime reglabilă, Cureaua elastică, Cataramă din plastic cauciucat cu logo-ul Blåkläder

Detalii
Cu cataramă nemetalică

Măsuri
Lățime 40 mm, Lungime 110 cm (S/M, 135 cm (L/XL)

Funcționalitate
Fără metal, fără zgârieturi

Se potrivește cu
Blåkläder Unite

Descriere:

  • Cureaua fără metal, cu o cataramă din plastic acoperit cu cauciuc care nu va lăsa zgârieturi
  • Cureaua are o croială elastică pentru un plus de confort și este disponibilă într-o gamă de culori
  • Ideală pentru profesioniștii din industria transporturilor și atunci când se folosesc detectoare de metale