Cheie mică dublă cu capăt deschis ELECTRIC SW 1/2″ L.131mm

Cod articol: 40463232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 40463232
EAN / GTIN 4018754020034
Număr producător 40463232
L-Număr L60010 377
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • inch, egal Deschideri
  • Design drept, poziția fălcilor 15° și 75°
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a: 3 mm
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Lungime mm (L): 131 mm
  • Poziţie cioc: 15/75 °
  • Greutate: 37g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/2 ″
  • Lățime în planșeu 1 [inch]: 1/2 ″
  • Lățime în planșeu 2 [inch]: 1/2 ″