Clé à fourche double petite ELECTRIC SW 1/2″ L.131mm

Réf.: 40463232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40463232
EAN / GTIN 4018754020034
Réf. fabricant 40463232
Article hors catalogue L60010 377
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Ouverture
  • version droite, position de la mâchoire à 15° et 75
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • surface agréable au toucher et à la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a: 3 mm
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Longueur mm (L): 131 mm
  • Position de la mâchoire: 15/75°
  • Poids: 37 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1/2 ″
  • Clé de 1 [pouce]: 1/2 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 1/2 ″