{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Număr de baterii incluse | 3 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Durată de funcţionare | 26.280 h | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,03 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire inch | 0,0005 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Da | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Diametru măsurător adâncime | 3,7 mm | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
| Citire comutabilă | Da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
| Durată de funcţionare | 26.280 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Lățime măsurător adâncime | 1,3 | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 404103 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002128286 |