Disc de șlefuire drept DIAMOND rășină sintetică 1A1 125x12x20 12-10DE64-3-BS STA

Cod articol.: 401514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 401514
EAN / GTIN 9009014015148
Număr producător 401514
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare.
  • Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații diamantate D126D54.
  • Legătura rezistentă la uzură și concentrația mare a granulelor măresc durata de viață de mai multe ori în comparație cu discurile de rectificat uscate.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 12 - 10
  • Dimensiune: L x A x Î = 125 x 12 x 20

Avantaj:

  • Pentru șlefuire umedă
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Rectificare rece

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalelor, precum și a diferitelor lame de foarfece