• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifscheibe gerade DIAMANT Kunstharz 1A1 125x12x20 12-10DE64-3-BS STA

Artikel-Nr.: 401514
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 401514
EAN / GTIN 9009014015148
Herstellernummer 401514
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
  • Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126D54.
  • Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 12 - 10
  • Abmessung: D x T x H = 125 x 12 x 20

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Werkstoff:

  • Hartmetall

Passend für:

  • Werkzeugschleifscheiben

Hinweis:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser