Suport de scule pentru disc de debitat cu diamant

Cod articol: 4007220956045
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220956045
EAN / GTIN 4007220956045
Număr producător 33512040
L-Număr L51220 14

Descriere

Descriere:

accesorii pentru fixarea discurilor de tăiere diamantate până la și inclusiv Diametru 75 mm.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 30000 rpm
  • Interval de strângere de până la: 3 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 10
  • Ø arbore metric: 6 mm

Notă:

  • Viteza maximă specificată nu trebuie depășită din motive de siguranță.