Disc cilindric de pâslă COMBICLICK CC-FR 115

Cod articol: 4007220936061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220936061
EAN / GTIN 4007220936061
Număr producător 42003015
L-Număr L51050 157
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Sistemul COMBICLICK constă dintr-un tampon de suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a uneltei. Cu ajutorul suportului, uneltele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare standard. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit mare de aer, care reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și piesei de prelucrat. Sistemul de prindere rapidă, suportul robust, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat o temperatură a piesei de prelucrat cu până la 30 % mai scăzută, o performanță de tăiere cu 25 % mai mare, o durată de viață a sculei cu 30 % mai lungă și o utilizare mai bună a abrazivului în comparație cu sculele convenționale. Potrivit pentru lustruirea cu bare de pastă de lustruit, paste abrazive sau paste diamantate de lustruit în polizarea frontală pe suprafețe medii și mari.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10500 RPM
  • RPM, opțional: 1650 RPM
  • Diametru metric exterior: 115 mm

Avantaj:

  • Foarte economic datorită duratei de viață foarte lungi.
  • Lucrare precisă pe întreaga durată de viață, deoarece este foarte stabil dimensional.
  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manipulare convenabilă și o șlefuire rece.
  • Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculei reduce costurile de proces.
  • COMBICLICK previne zgârieturile cauzate de părțile de prindere proeminente și realizează o utilizare foarte ridicată a abrazivului disponibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați vârfurile de pâslă COMBICLICK cu suportul COMBICLICK pe polizoare unghiulare cu viteză variabilă. Pentru cele mai bune performanțe, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5-10 m/s. Se obține astfel un compromis ideal între performanța de lustruire, sarcina termică asupra piesei de prelucrat și uzura sculei. La schimbarea pastei de șlefuire, utilizați o roată de pâslă nouă, neutilizată.
  • Sarcini de prelucrare: Șlefuire
  • Tipuri de acționare: Polizor unghiular; polizor unghiular fără fir

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • alamă
    • bronz
    • Oțel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • cupru
    • Termoseturi ranforsate cu fibre (GFK, CFK)
    • Oțeluri călite și temperate peste 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale termoplastice
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat plăcuța suport COMBICLICK.
  • Vă rugăm să comandați separat pastele de șlefuire și lustruire.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă admisibilă specificată nu trebuie să fie depășită niciodată.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă