Descrizione:
Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente sviluppato e da un supporto stabile sul retro dell’utensile. Con il platorello, gli utensili COMBICLICK possono essere utilizzati su smerigliatrici angolari standard. La speciale geometria delle fessure di raffreddamento garantisce un’elevata portata d’aria, che riduce significativamente il carico termico sull’abrasivo e sul pezzo. Il sistema di serraggio rapido, il robusto supporto, il bloccaggio sicuro dell’utensile e il sistema di raffreddamento integrato consentono di ridurre la temperatura del pezzo fino al 30%, di aumentare le prestazioni di taglio del 25%, di prolungare la durata dell’utensile del 30% e di sfruttare meglio l’abrasivo rispetto agli utensili tradizionali. Adatto per la lucidatura con barre di pasta abrasiva, paste abrasive o paste diamantate per la lucidatura di superfici medie e grandi.
Proprietà:
- Numero di giri, max.: 10500 giri/min.
- Numero di giri, opzionale: 1650 giri/min.
- ø esterno metrico: 115 mm
Vantaggi:
- Molto economico grazie alla lunghissima durata.
- Lavoro preciso per l’intera durata, grazie all’elevata stabilità dimensionale.
- L’innovativo sistema di serraggio rapido garantisce una comoda movimentazione e un’affilatura a freddo.
- La sostituzione estremamente rapida e semplice degli utensili riduce i costi di processo.
- Con COMBICLICK si evitano i graffi causati dalle parti di serraggio sporgenti e si ottiene un utilizzo molto elevato dell’abrasivo disponibile.
Uso:
- Raccomandazioni per l’applicazione: Utilizzare le punte in feltro COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare a una velocità di taglio consigliata di 5-10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra prestazioni di lucidatura, carico termico sul pezzo e usura dell’utensile. Quando si cambia la pasta di lucidatura, utilizzare una nuova mola in feltro non utilizzata.
- Attività di lavorazione: Lucidatura
- Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria
Materiale:
- Materiali lavorabili:
- Alluminio
- ottone
- bronzo
- Acciaio fuso
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
- Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
- Acciaio inossidabile (INOX)
- Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplastici
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
Fornitura:
- Ordinare il platorello COMBICLICK separatamente.
- Ordinare separatamente le paste abrasive e lucidanti.
Nota:
- Per motivi di sicurezza, la velocità massima consentita non deve mai essere superata.