Freză din carbură RBF 0618/6 Z3 PLUS HC

Cod articol: 4007220835616
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220835616
EAN / GTIN 4007220835616
Număr producător 21117324
L-Număr L51140 569

Descriere

Descriere:

Serratia 3 PLUS cu acoperire HICOAT HC-FEP se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la uzură. Acesta permite îndepărtarea eficientă a așchiilor prin proprietăți de alunecare îmbunătățite și este foarte rezistent la temperatură. Aceasta permite o durată de viață mai mare a sculei și utilizare în intervalul de viteză de tăiere mai mare în comparație cu știfturile de tăiere neacoperite. Circular freze şlefuire conform din 8032 cu dinți conform din 8033.

Caracteristică:

  • Rază de proiectare a colțului: 1,5 mm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 13000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 24000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 40000 rpm
  • Tooting: 3 PLUS HC-FEP
  • Ø măsurare exterioară: 6 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 18 mm
  • Lungime, total: 55 mm

Avantaj:

  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule